球根植え器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957696 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

らくらくスピーディー!球根植え!

材質(本体)スチール 用途球根植えに 寸法(mm)230×85×115 質量(g)342 材質(ハンドル)PP アズワン品番64-4066-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957696
2025-03-21
用途:
球根植え
製造業

植付けが飛躍的に楽になりました。
スコップなどで穴を掘ると土が崩れてくるし、一つずつ植えると隣との間隔が分かりづらいので、結果大穴を空けて掘り起こした土をどこに置くねん! と一人で大騒ぎだったのですが、これなら簡単です。
もう少し早く買って、ジャガイモの植付けにも使いたかったです。

2025-01-30
用途:
家庭菜園
サービス業

思ったより少し小さかったですが、穴あけに助かってます。

対象商品:
60957696
2023-11-02
用途:
素晴らしい
サービス業

にんにくを植えるときに重宝しています。
マルチに穴を開けることはできませんが、
植え穴を作って球根を植える作業が一気に楽になりました。

対象商品:
60957696
2022-08-04
用途:
野菜の苗植え
教育・研究機関

マルチを切って穴を空け、植え穴を作るのにとっても便利です。ひとつあると作業がとってもはかどります。

対象商品:
60957696
2022-07-15
用途:
畑作業
その他業種

大中小と、種類があればもっと使い道があると思います。
あれば、追加購入を考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
60957696
2022-07-23
用途:
良い
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
大きさの種類があればもっと良かった。

対象商品:
60957696
2020-12-17
用途:
ポット苗の植え付け
有限会社豊緑 様 (建設業・工事業)

安かったので試しに使用しましたが、大変使いやすく移植コテより断然植穴堀のスピードが速かったかったです。

対象商品:
60957696
2020-06-13
用途:
種まき
製造業

しっかりした造りです。苗の植穴あけにちょうど良い穴があけれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする