GREEN ART
GREEN ARTの 土農具
GREEN ARTの スコップ
移植ゴテ 100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
全長(mm)
300
寸法(mm)
300×60×50
色
グリーン
質量(g)
75
先端長(mm)
160
アズワン品番
64-4066-45
先幅(mm)
57