ケレン棒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で使いやすい

寸法(mm)1020×100×30 用途ペンキはがし・壁落としなど 質量(g)540 材質(柄部)ラミン 硬度HRC(刃部)50 材質(刃)SPHC-H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60957784 - 11759807 - ケレン棒 菊堂 ケレン棒 菊堂 1セット(2丁) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759807
2023-08-03
用途:
工場内の清掃に使用。

工場内の床、固まった油汚れを落とすのに使うが、柄が長めのため使いやすいとの事。
クラクラしがちだが、それも無いとの事。

長尺物ではどうしてもかかってしまう別途運賃がかからないのも良き。
発送元の企業努力もたいした物だと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする