サヤ付ナタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957872 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

火造り鍛造による鋼付刃物

寸法(mm)49×85×385 質量(g)660 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
雑木の枝払い

今まで 両刃の鉈で小枝を切っていたのですが この度 片刃の鉈を購入して使ったら 小枝がキレイに楽に切れました 早く買って使ったら楽だと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
60957872
2015-05-21
用途:
庭の手入れ

庭の大きくなり過ぎたシュロを切る前の準備のために購入。
適度の重さがあり、柄等のつくりもしっかりしていて使いやすいです。
ただ、さやはしっかりしていていいのですが、止めるベルトが弱々しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする