S-E ナイロンカッター差込式 斬丸 60958186

S-E ナイロンカッター差込式 斬丸 60958186
S-E ナイロンカッター差込式 斬丸 60958186

ナイロンカッター差込式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60958186品番S-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コード取付簡単。差し込むだけ
フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち
草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属
滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい

用途
壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに
石の多い場所でもOK
形状角型付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付仕様フリー安定板付寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958186
2022-09-09
用途: 草刈り
その他業種

ネットのうわさ通りの便利な商品。おすすめ出来ます。

対象商品 : 60958186
2018-11-19
用途: 壁際の草刈り・仕上げに

構造がシンプル・安定版まわりにゴミが詰まりにくい
ナイロンコードなしでチップソーと組み合わせて安定板としての使用も可能。
ナイロンコードとの併用も可能ですが、コードを上側から差し込むタイプなので、
交換の度にチップソーを外す必要があるためかえって面倒です。
付属のワッシャーは8mm用のみですので、それ以外のボルト径の刈払機との組み合わせは
センター出しが面倒かも知れません。
「BIGM ピタスルカッター」と同じ商品で、こちらが若干安い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする