刈払機用 脱着工具セット

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60958222 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ

用途
丸棒:刈刃などをロックするときに
コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質
(丸棒)鉄
(コンビボックススパナ)鉄
スパナサイズ(mm)
W73×H125×D23
先端13mm/19mm+NO2
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm 質量(g)100 アズワン品番64-4067-75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958222
2025-06-18
用途:
草刈り機の刃の脱着に使用します。刃がぐるぐる回っていたのでこれでストップさせることが出来て安心です。

安心です。これで一安心です。結構使えてます。よくなくすると思うのです目立つところに置きます。

対象商品:
60958222
2022-08-23
用途:
草刈機の刃の交換用

安くて 刃の回りどめまでついてるので最高です
また買います

対象商品:
60958222
2022-07-21
用途:
草刈り機の刃を降下する際に使用(整備)
株式会社NBSロジソル 様 (運輸・通信業)

草刈り機の刃を交換する際、回転を止める棒およびボルトを緩める際に利用しています。
使い勝手が良く重宝してます。

対象商品:
60958222
2021-10-21
用途:
刈払機のメンテナンスに。

ちょっとした時にあると便利な工具です。かなり重宝します。

対象商品:
60958222
2020-07-07
用途:
畑の草刈り作業に使用。
農・林・水産業

刃の角度を調整するまでは少々時間が必要ですが、後はなかなかの優れものです。

対象商品:
60958222
2019-09-10
用途:
刈り払い機での草刈り作業
農・林・水産業

13mm側が短いので一部のナイロンコードカッターではボルトが締まりません

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60958222
2018-05-20
用途:
草刈り機の刃の付け替え
農・林・水産業

スムーズに交換でき、すぐに作業にかかれて助かりました。いい商品です。

対象商品:
60958222
2017-06-18
用途:
整備作業
農・林・水産業

草刈機の整備用に購入。やはり専用工具があると、素早く安全に作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする