雑草的な草は完璧、やや太い茎や硬い固定物には負ける(コードが切れることがある)
普段はチップソーで草刈りをしていますけれど、この度ナイロンカッタ−を使用しました。
石とかなどは気にせずに使えます。細くて20cmほどの草に適してます。
このまま装着するとナットが剥き出しです。
ナット保護の安定板、標準の押さえを使うとナットが届かない。
メーカーさんは多くの同様のアイテム出してるのに、なんで対応されないのか
この製品は取り付けボルト保護をしないとボルトの頭が摩耗するのでボルト保護カバーとセットで販売すべき。
今までチップソーで草刈りをしていましたが、今回この製品を使用しました。
石等などは気にせずに使用でき良いです。使った感想はチップソーと比較すると高速回転
で使用しないと切れない。燃料の減りが早い。切屑の飛散が半端ではない。
ナイロンタイプはこんなものかなと思いますが、他のナイロンタイプ製品を使用した事がないので比較できません。
24t草刈機で、初めてナイロンカッター使用。背の高くなったセイタカアワダチソウは切れません。使用場所がハードなのか、ナイロンワイヤーの出口部分に逃げがないので、この部分から折れ曲がり、千切れてしまいます。特に付属のワイヤーはすぐに千切れてしまいます。別売りのナイロン製のワイヤーの方が千切れには強いようです。
以前購入したスリムくんと同じナイロンカッターを、好きな長さにカットし先を結んで交互の穴に差し込むタイプです。こちらの方が値段が安くコスパが高くお勧めです。