スネガード 1組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60958554 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別スネガード 用途刈払い作業中の飛散物からスネを守る 材質PP 寸法(mm)400×240×90 質量(g)470 適応寸法(cm)約50まで アズワン品番64-4068-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958554
2020-04-17
用途:
草刈り作業時

頑丈な作りで飛び石等にはバッチリですが、立ち作業中は良いのですが休憩時の座ったり立ち上がったりするときには柔らかい素材のもののほうが良いと思います。

対象商品:
60958554
2019-04-14
用途:
草刈り作業時
有限会社宮崎産業 様 (卸売・小売業)

プラスチックのガードが硬い、もう少し柔軟性が欲しい。

対象商品:
60958554
2015-06-29
用途:
草刈

軽くて使いやすいと思ったのですが、移動の際に内側のデコボコが結構スネにゴリゴリ当たって痛かった。作業靴の上からなら感じないと思うますが改良が必要かと思います。 通気性もスコブル悪いので、メッシュ状に穴が開いた方が良いかもしれません。草刈は盛夏に実施するので通気性は必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
60958554
2015-03-01
用途:
スキー用のレガースの代行

スキー用は高いのでこれで代行使用します。
強度的にも問題ないですが、ブーツの部分が太くなるので上下を替えて使用します。
そうするとマジックバンドが短くなるので、手製で付け足して使用します。
最初から長めのマジックバンドが付いているとありがたいです。
足の太い方も安心ですしね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする