DX サポートスパイク 斬丸 60958572

DX サポートスパイク 斬丸 60958572 DX サポートスパイク 斬丸 60958572

サポートスパイク

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60958572 品番DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用
着脱が簡単
ワンタッチでベルトの増し締めができる

用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質ベルト部:PC、踏み部分(黄色):PU、金属部分:炭素工具鋼 寸法(mm)幅75×高さ145×奥行3mm 質量(g)543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26390806
2022-11-09
用途:
落ち葉の積もった傾斜地歩行用
教育・研究機関

足の幅が狭いので、合うかどうか不安でしたが、締められる構造なので、しっかりと取付られました。あとはバンド部分の耐久性を見ていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
26390806
2022-07-26
用途:
急傾斜地(崖)での下草刈り作業
株式会社マルカ 様

軽い(細目)の長靴を履いたので、バンドが締めきれず緩かったので、両サイドの金具チエン
を1個づつ(総数8個)外して締め付けバンド短くつめて使用した。何とか滑ることなく作業
ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
26390806
2021-08-30
用途:
山中の無線局舎への徒歩荷揚げ時
建設業・工事業

空荷で片道徒歩40分位の山中の無線局舎での荷揚げ時に使用しました。
軽装で下見に行ったときに急傾斜のため登山靴が全くグリップしないため、本作業に備えて購入。
1人20Kg位の機材を背負子と70Lのザックに分けて2人で入山しました。
金具の位置ずれや樹脂製ベルトの強度に不安がありましたが、2日間で2往復した結果、非常に良く地面に食いつき、滑ることがほぼ無かったです。
グリップが良い分、脚部には大きな負担がかかりますが、高額な機器を搬入するための山行ゆえ、ペースを落として1時間程度かけて歩いた結果、転倒や滑落もなく無事往復できました。
あとは耐久性ですが、現状、水で洗って乾燥して保管しており、外観上の損傷は無さそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
26390806
2020-12-09
用途:
粘土質斜面での作業
株式会社共和電業 様 (製造業)

根土質斜面が多少湿った状態で試してみましたが、しっかりとグリップして作業に不安を感じませんでした。当初ベルトの締付が甘くスパイクがずれましたが、締めなおしたあとは支障なく使用出来ました。平地を歩くときに引っ掛かりそうになりますが、注意して歩けば問題ありません。

対象商品:
26390806
2020-07-25
用途:
社屋そばの斜面の草刈り作業

装着も簡単でかなりの負荷に耐えられます。きれいに洗って保管すれば錆びるようなこともありません。

対象商品:
26390806
2020-07-18
用途:
畦畔草刈
農事組合法人おおうら 様 (農・林・水産業)

一枚の田の草刈終了後、次の田への移動時、舗装道路を3〜6m位い歩くとき凄く、ぎこちなくなる、でも仕方がないかなしっかりと斜面を捉えてくれる

対象商品:
26390806
2019-05-01
用途:
法面の草刈り
六本松コーン 様 (農・林・水産業)

27pの長靴に装着して、2回ほど使用しました。
途中数回脱着しましたが、初めベルトの通りが
硬かったです。使用感はツメが高くて安心感が
あります。ただ足の運びに気を負付けないと、
躓きそうです。靴底とスパイクをズレにくく
してあるのに、好感が持てました。
使用後にベルトを外すときは、ベルトに着いた
土を取ってからでないと噛み込んで動かなく
なるので、ご注意を。
使用後は金具の所を水洗いだけで済み、良好
です。

対象商品:
26390806
2019-06-20
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

斜面の草刈り作業に最適です。
大きいのでスリップも無し。
ベルトの取り付け部分が足の指に当たり
少し痛いかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする