※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV継手 インクリーザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60958792 品番 DVIN40X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。

最高使用圧力(MPa)0.98 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用 仕様JIS K6739規格 トラスコ品番783-4691 形状インクリーザー 質量(g)47 タイプDV 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)60 呼び径40×30 使用圧力無圧 寸法Z(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958808
2021-12-23
用途:
更新メンテナンス
株式会社サクセスウエスト 様 (建設業・工事業)

この落としサイズはなかなか売ってないので助かった。
送料が難点

対象商品:
60958808
2017-07-21
用途:
集塵機自作
建設業・工事業

このサイズはホームセンターに無かったので モノタロウで注文しました。他にも 手に入りにくいサイズの物なども帰るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする