※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン VPWパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60959203 品番 SJW161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
鉛を含みません。

材質硬質ポリ塩化ビニル管 寸法L(mm)1000 呼び径(mm)16 用途建物内の給水設備など 仕様JIS K6742規格品 トラスコ品番786-8791 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.26 グレー 長さ(m)1 最高使用圧力(MPa)1 寸法t(mm)3.0 寸法D(mm)22 最高使用温度(℃)50
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする