曜日別特売
PEX 13X10M-5B 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60959404

保護材付架橋ポリエチレン管

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻材質架橋ポリエチレン注文コード60959404品番PEX 13X10M-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。

用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質架橋ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)12.8肉厚(mm)(保護材)5仕様JISK6769品トラスコ品番473-5650形状パイプ質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~95呼び径13最高使用圧力(MPa)0.65(95℃時)外径(Φmm)17.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 水道管の増設
卸売・小売業

硬く、しっかりしているが、その分作業性が悪いと思いました。

対象商品 : 60959404
2018-03-06
用途: 宅内水道配管のメンテナンス
ネオトラップ(NEO Trap)

他のメーカーを今まで使っていましたが、価格もさほど変わりありません。
被覆が若干厚みがあるようなきがしますので保温にはよりよいかと思います。

対象商品 : 60959386
2018-11-13
用途: 温水器の配管
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

外装チュウブにメーター単位の印がほしい・・予測切断がしやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする