タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水・かん水タイマー
かんたん水やりタイマースタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60959605
品番
GTA111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途
散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2706
セット内容
水やりタイマー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1〜0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18