GTA211 かんたん水やりタイマー雨センサー付 タカギ 60959614 GTA211 かんたん水やりタイマー雨センサー付 タカギ 60959614

かんたん水やりタイマー雨センサー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60959614 品番GTA211
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。

用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2714 セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1〜0.7 適合蛇口外径(Φmm)14〜18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-15
用途:
芝生の散水
サービス業

1年半で故障してしまいました。今年の長雨、大雨で機械の中の回線がショートしたためと思われます。
手軽に時間がセットできるのは良いですが、防水性をさらに工夫するとよいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする