曜日別特売
NDDE-20 エルボ90°(保温材付) 因幡電工 60959788

エルボ90°(保温材付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)26.45
内容量1個注文コード60959788品番NDDE-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレントラスコ品番761-4721質量(g)57種類エルボ寸法A(mm)26.45寸法l(mm)72.5寸法b(mm)33保温材厚(mm)6

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60959797
2020-03-08
用途: 配管保温用
農・林・水産業

25mmのエルボの保温材を探していたのですがどこにの売っていなくて困っていたら貴店にあったので直ぐに注文しました。早速取付けました。有難う御座いました。

対象商品 : 60959797
2019-06-10
用途: エアコンの工事に使用します。
建設業・工事業

エルボの部分は、隙間が空いたりして非常に保温がしにくいのですが、これを使えば、まっすぐな部分だけの保温で済むので、非常に楽です。費用対効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする