※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ90°(保温材付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60959797 品番 NDDE-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン トラスコ品番761-4730 質量(g)90 種類エルボ 寸法A(mm)32.55 寸法l(mm)84 寸法b(mm)40 保温材厚(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60959797
2020-03-08
用途:
配管保温用
農・林・水産業

25mmのエルボの保温材を探していたのですがどこにの売っていなくて困っていたら貴店にあったので直ぐに注文しました。早速取付けました。有難う御座いました。

対象商品:
60959797
2019-06-10
用途:
エアコンの工事に使用します。
建設業・工事業

エルボの部分は、隙間が空いたりして非常に保温がしにくいのですが、これを使えば、まっすぐな部分だけの保温で済むので、非常に楽です。費用対効果があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする