因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
T型チーズ(保温材付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60959833
品番
NDDT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
質量(g)
74
材質
継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
寸法A(mm)
26.45
寸法D(mm)
33
寸法b(mm)
33
寸法c(mm)
26.45
寸法l1(mm)
72.5
寸法l2(mm)
100
保温材厚(mm)
6
トラスコ品番
761-4748