※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
T型チーズ(保温材付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
40
33
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60959842
品番
NDDT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
質量(g)
127
材質
継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
寸法A(mm)
32.55
寸法D(mm)
40
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
32.55
寸法l1(mm)
84
寸法l2(mm)
116
保温材厚(mm)
6
トラスコ品番
761-4756