※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手付き断熱ドレンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A) トラスコ品番761-3105 注文コード60959885 品番DSH-UP20E20R-10
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管径・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。

適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A) 用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース トラスコ品番761-3105 種別エルボ×エルボ 材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 質量(g)410 寸法B(mm)1068 寸法C(mm)1100 ホース長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする