因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
継手付き断熱ドレンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合管径
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
トラスコ品番
761-3113
注文コード
60959894
品番
DSH-UP20E20S-07
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管径・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
適合管径
D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):26(20A)
用途
パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
トラスコ品番
761-3113
種別
エルボ×ストレート
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
質量(g)
335
ホース長さ(mm)
700