※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手付き断熱ドレンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A) トラスコ品番761-3130 注文コード60959912 品番DSH-UP20E25E-07
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合管径・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。

適合管径D(適合VP管径):26(20A)、E(適合VP管径):32(25A) 用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース トラスコ品番761-3130 種別エルボ×エルボ 材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 質量(g)345 寸法B(mm)768 寸法C(mm)803 ホース長さ(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする