スーパースラント一般用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60959981 品番ED20SSMB
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。
生活防水機構です。
測定に便利な取手付です。
磁石付で鉄骨工事に便利です。

寸法(mm)14×106×200 質量(g)139 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60959981
2015-06-11
用途:
配管施工の高配測定
農・林・水産業

半メモリズレてました。揺らして何度測っても半メモリずれてます。0.5度のズレを計算しながら使うのは非常にしんどいです。配管の高配は2度なので0.5度の誤差は本当に目障りです。また、5日出荷と遅いと、返品交換の日数もかかりすぎて交換する気力も起きません。複数買って正確なのを使い、予備を交換に出せる人でないとお勧めできません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする