曜日別特売
ED-POSMR ポストレベル エビス(水平器) 60960015

ポストレベル

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード60960015品番ED-POSMR
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。
1/100、1/200の勾配測定が出来ます。
ABS樹脂製で軽くて丈夫です。
ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。
取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。

寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°レッド材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960015
2024-03-30
用途: 鉄骨柱建込み工事時
有限会社サインクラフト製造業

ポストレベル1つで3方向レベリングできて最高です、何よりもコストパフォーマンスが最高です、他の職人さんたちがいいねーー!の連発でした。

2024-02-04
用途: 現場取付作業 溶接その他
ノセ工芸

特に支柱建てる時に重宝します。前は左右両方見てたのが、1回で見えるので良いです。
マグネットを付けたら楽になりましたが、鉄粉がつくので綺麗に取らないといけないので、
マジックテープでしています。

対象商品 : 60960015
2023-05-18
用途: アルミテラス
建設業・工事業

アルミテラス
カーポートを
工事する際に使いました。
使いやすい
フェンスには大きすぎた

対象商品 : 60960015
2022-10-19
用途: 縦軸調整
建設業・工事業

とても使いやすくなお単価が安いのでとても良い商品です、ただ付属のゴムはすぐに伸びてしまうので使い物になりません、改良して頂きたいです。

対象商品 : 60960015
2022-08-29
用途: 柱の垂直方向の調整
サービス業

XYZ方向に水準器が付いているので、とても早く、楽に建てられた。

対象商品 : 60960015
2021-09-20
用途: フェンスの主柱工事
不動産業

フェンスの主柱工事に、大変便利でした!。お値段的にも、良い精度でした。

対象商品 : 60960015
2021-10-24
用途: 支柱埋込に

初めて使いますが、支柱埋込作業で重宝しぞうです。
私用はこれからですが、付属ベルトがこころもとないかな。

対象商品 : 60960015
2021-04-14
用途: 外構フェンスで使用
その他業種

外構フェンスの柱にて使用したが、
問題なく垂直に建てることが出来ました。
価格的にも安価でモノタロウで
即購入できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする