エコサイクルRC200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60960086 品番ES950
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。

対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A 用途使用済みフロンの簡易再生に 仕様再生方式/簡易蒸留式 トラスコ品番761-2427 セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵) 幅(mm)223 高さ(mm)450 奥行(mm)308 電源(V)100 能力R22再生能力(水分)/〜20ppm、R22再生能力(酸分)/〜1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/〜0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/〜1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする