ハンディレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 トラスコ品番410-4714 注文コード60960173 品番ED-10GHLMY
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は精度・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
チェーン付で、工具つり等に吊るせます。

仕様
アルミ合金押出材硬化処理
チェーン付ABS樹脂カバー
パイプ測定可能
磁石1個付
4本線アクリル気泡管
サイズ(mm)100 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 用途多用途用 トラスコ品番410-4714 イエロー 質量(g)92 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×46.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする