アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの その他LEDベースライト
照明コードコンセント差込用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960262
品番
2PYL-1500P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
AC100V使用
トラスコ品番
783-6236
材質
ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)
1500
質量(g)
86
電源(V)
100
コード長さ(m)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500