クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計・湿度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960304
品番
CR-133W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
質量(g)
75
本体寸法(mm)
133×82×33
精度
±2℃(-10〜40℃)、±5%(35〜85%)
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
アナログ