クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960374
品番
CR-140B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-20〜40
湿度測定範囲(%)
0〜100
質量(g)
64
本体寸法(mm)
120×110×24
精度
±2℃(-10〜40℃)、±5%(35〜85%)
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
アナログ