トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDシームレス照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60960488
品番
TLSML1200NA50F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
消費電力(W)
21
トラスコ品番
818-6574
質量(g)
300
均等荷重(kg)
0.3
管長(mm)
1200
用途
T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100〜200
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
2300
注意
※製品連結の場合は、全長が10m以内でご使用ください。
※製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。
※製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
※取付クリップは確実に取付けてください。
※点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。