トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60960558
品番
TLSM001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
AC100〜200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途
T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
3Pプラグ
トラスコ品番
818-6575
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
白色
質量(g)
83
均等荷重(kg)
0.83