トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
LEDテープライト 3M巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60960594
品番
TP273-33PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防滴仕様です。(IP65)
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
超軽量及び幅がL10のため狭い箇所に取付可能です。
用途
テープライト、間接照明、アクセント照明
付属品
取付けクリップ9個
仕様
33mmP
トラスコ品番
818-6559
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
色
乳白色
質量(g)
48
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
(入力部)0.2
均等荷重(kg)
0.48
色温度(K)
2700
明るさ(Lm)
531
注意
※電源から製品の末端は10m以内にしてください。
※電源と製品が遠い設置は、電線の電圧降下の影響で本来の明るさで点灯しません。電圧降下の影響を最小限に抑えるため、電線容量の多きな電線をご使用ください。
※無理に曲げると故障の原因となりますのでご注意ください。
※AC100VとDC12Vを逆に接続しないでください。
※屋内仕様。直射日光・塩害・腐食ガスの影響をうける場所では使用しないでください。
※点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。