※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36-6606 メジャーロープ 両端シンブル加工 高木綱業 60960707 36-6606 メジャーロープ 両端シンブル加工 高木綱業 60960707 36-6606 メジャーロープ 両端シンブル加工 高木綱業 60960707

メジャーロープ 両端シンブル加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)200 注文コード60960707 品番36-6606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。

材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm)6 長さ(m)200 仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字 包装形態バンド掛巻 質量(kg)6.7 用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか トラスコ品番818-9287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする