※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の 通線工具類
高木綱業の 通線・入線工具
高木綱業の 入線補助具
メジャーロープ 両端防水キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
200
注文コード
60960743
品番
36-6605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途
電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
仕様
ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字
トラスコ品番
818-9286
材質
芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
質量(kg)
6.6
色
白
長さ(m)
200
線径(Φmm)
6
包装形態
バンド掛巻