高木綱業
高木綱業の 通線工具類
高木綱業の 通線・入線工具
高木綱業の 入線補助具
メジャーロープ 両端防水キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60960768
品番
36-6601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途
電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
仕様
ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字
トラスコ品番
818-9282
材質
芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
質量(kg)
1.7
色
白
長さ(m)
50
線径(Φmm)
6
包装形態
バンド掛巻