曜日別特売
S10B-PH-K-S PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造) 60960874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)18.0
内容量1セット(100個)注文コード60960874品番S10B-PH-K-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型寸法B(mm)21.9寸法A(mm)18.0定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24質量(g)50トラスコ品番413-8252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする