曜日別特売
DPM-AS-50M-0-R2-3 電池式デジタル圧力計 第一計器 60962607

※代表画像になります。

電池式デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個圧力範囲(MPa)0~50注文コード60962607品番DPM-AS-50M-0-R2-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。

ケース形状A型大きさΦ80精度±1.0%F.S圧力範囲(MPa)0~50接続ねじR1/4材質(ケース)ABS黒色材質(接続部)SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする