3/22より値下げ!現場を応援

 

220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 60962634 220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 60962634 220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 60962634 220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 60962634 220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 60962634

電ドラボール ハイスピード

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60962634 品番220USB-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。
着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。
配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。
低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。

用途
電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。
収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m) 長さ(mm)(本体全長)140 全長(mm)(本体)140 質量(g)160(付属品含まず) タイプビット1本付 軸長(mm)100 電圧(V)3.6 最大トルク(N・m)(手動・最大)10 最大出力トルク(N・m)(電動)0.4 柄径(Φmm)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100〜240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 刃先(+)2 周囲環境(充電温度)0〜45℃ 充電時間(分)約60 ビット軸対辺(mm)H6.35 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75 充電可能回数約500 使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan アズワン品番65-1943-55 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 動作温度範囲(℃)0〜40 適合ビット(mm)六角対辺6.35 充電端子USB ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
注意
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

商品説明動画

電ドラボールハイスピード《No.220USB-S1》
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
盤改造配線
電気・ガス・熱供給・水道業

スピードが速いのを探していたので、大変満足しています。

2022-05-09
用途:
機器のメンテナンス

この製品は回転速度が早いので長いネジの場合、特にストレスが無く使い心地が良いです。トルク的にはM3~M4位のネジで丁度良い感じで、木ネジやM6以上のネジには適さないと思います。 また作業によりますがLEDは不要の場合も有りますので切れる様にして頂けると有難いです。

3人が参考にしています
2022-04-04
用途:
二輪の整備

ノーマルと比べて回転が速いので、分解などでねじを緩める時に重宝しています。
仕事用に買いましたが、トルクがさらに弱いので趣味のラジコン整備用になってしまいました。
樹脂にM3ねじを締めるときにも安心して使えるし、普通のドライバーのようにも使えるので便利です。
ノーマルもそうですが、たまに手動で絞めるときに空転するのが気になる程度です。

2人が参考にしています
対象商品:
60962634
2021-12-09
用途:
小ねじ作業の省力化

たまたま、通常の電ドラボール(220USB)に加えて、購入できたので、比較しての感想。
無負荷回転1200min^-1(秒間20回転)で、速すぎないか不安だったが、トルクの小ささ故に回転速度が遅くなるのか、特に速すぎと思うほどのことはなく、ちょうどいい感じ。
トルクも1/4になっているので、通常の電ドラボールでは、着座時に手首を持っていかれそうだった反動も気にならないレベルに抑えられている。

2人が参考にしています
対象商品:
60962634
2022-01-25
用途:
放送機器の整備
運輸・通信業

ハイスピードと通常回転の切替機能があるとベストです

1人が参考にしています
対象商品:
60962634
2021-04-27
用途:
制御盤組立、保全作業
製造業

【このトルクがちょうどいい】
制御盤の組立、保全に使用しています。
普通の電ドラではトルクが強すぎてネジ山をつぶしていたのですがこのハイスピードタイプは
トルクが0.4Nに押さえられておりM3~M4のビスに最適です。
あまり強いトルクだと困るといった人はこれを買うべきでしょう。

6人が参考にしています
対象商品:
60962634
2021-02-02
用途:
ガス給湯器等の蓋のネジはずし
電気・ガス・熱供給・水道業

ベッセル、ブランドが良い。かっこいい腰収納が発売されるためベルトにつけて使用したい。

3人が参考にしています
2022-05-19
用途:
電気工事、機器取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

作業時、低圧手袋をして作業するがスイッチの引っ掛かりが悪く使えない。指がしっかり掛かる様に改良して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする