用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)35
幅(mm)45
質量(g)1000
アズワン品番65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)対応