サンフレックス
125Φサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚組)
注文コード
60962815
品番
No.4383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)
125
粒度
#180
材質
A材
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)