曜日別特売
No.4409 テツバフ サンフレックス 60962903

テツバフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60962903品番No.4409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする