スモールジスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60963095 品番No.5241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

直径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 粒度#100 材質鋼材 軸径(Φmm)6 適合材木材・金属・石材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする