※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小径タイプ近接センサ E2E シールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1.2 コード- ヘッド形状 注文コード60963148 品番E2E-C04S12-WC-C1
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8985,098
この商品は検出距離・コード・ヘッド形状など102種類から選べます 他の種類を見る
タイプ- ヘッド形状 シールド形状シールド コード長さ(m)- 検出距離(mm)1.2 接続方式- 材質(ケース)- 付属品- トラスコ品番819-5891 ケース形状- 質量(g)35 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 標準検出物体(mm)- 電源電圧(V)- コード- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響- 温度の影響- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯- シールドシールド 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差- 応答周波数(kHz)- 出力形式NPN 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズ- 電源の種類直流3線式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする