タイプ-
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
コード長さ(m)-
検出距離(mm)1.2
接続方式-
材質(ケース)-
付属品-
トラスコ品番819-5892
ケース形状-
質量(g)35
保護構造IEC規格 IP67
出力NPN
標準検出物体(mm)-
電源電圧(V)-
コード-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
保護回路-
設定距離(mm)-
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響-
温度の影響-
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)-
動作モードNO
表示灯-
シールドシールド
材質(ナット)-
材質(座金)-
応差-
応答周波数(kHz)-
出力形式NPN
耐電圧(V/min)-
残留電圧(V)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
開閉容量(mA)-
検出ヘッドサイズ-
電源の種類直流3線式