サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60963202 品番DA-10ML-AC/DC100V-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。

定格電圧(V)AC/DC100(90〜132) 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)1.0〜2.5 用途通電表示や警告表示などに トラスコ品番495-7326

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963202
2023-05-29
用途:
防犯警報装置の作動(赤)、休止(緑)で表示させています
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

防犯装置(夜間用)&(昼間用)2系統で24時間警報を作動させています。これらをリモートスイッチで一括作動/解除させるようにしておりますが、 作動を解除したまま忘れるのを防止するため、数回/日タイマーで自動解除させております。 その為、作動中を忘れて、自分で警報を作動させることがあります。そのため、寝室、台所等3か所に作動表示灯を設置しております。
 この発光ダイオードは赤/緑の色がきれいに発色しており、満足しております。ただ事前に取り付け穴の寸法は記載されているものもありますが、今一つ大きすぎます。本体の外径の表示が欲しいです。今回も、商品が届き、外径を実測して取り付け穴加工をしました。

対象商品:
60963202
2023-02-18
用途:
パイロットランプが付いていない温風機に後付けしました
自動車・二輪車・自転車関連業

100Vに直接つなげられるため加工しやすい。輝度も過不足無く、視認性も高い。本体の消し忘れ防止に役立ちます。

対象商品:
60963202
2021-12-06
用途:
暗所での突出警告ランプとして
株式会社オーレックス 様

この商品は、本来はネオン管式表示灯をLED化したものなので、パイロットランプなどの簡易ステータス表示として使うモノ。
モールドにレンズカットが入っており、ネオン管式よりも明るく正面付近の角度では認識しやすい。
AC100V直結仕様なので、外部回路は不要。

1人が参考にしています
対象商品:
60963202
2021-05-31
用途:
温水暖房、循環ポンプ制御回路製作作業

循環ポンプを制御している回路に使用して、運転状態を目視できるようにするために使用した。
 ランプ式だと玉切れの際に交換が面倒なのと、結局、結構分解する羽目になるので、LED式にした。
 結構明るくて、野外でも点灯を確認しやすい。

対象商品:
60963202
2019-01-28
用途:
工作機械の制御基盤へ取付

真正面から見ると明るくすごく眩しい。斜めからの角度でも視認性がよく、点灯しているのがよくわかる。取付時にかかり代が少ないのですっきりしていてよいが、穴の加工に気を遣う。

対象商品:
60963202
2018-08-31
用途:
高圧ポンプの運転表示PL交換
個人のお客様

壊れて久しくやっとその気になり購入。
輝度が高くいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする