サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60963297 品番 DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-O/C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30〜+85℃まで適用となっております。

定格電圧(V)AC/DC5〜60 発光色 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)2.0〜6.0、AC/DC13〜17 用途通電表示や警告表示などに トラスコ品番497-3348

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963288
2024-04-27
用途:
バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

バイクのニュートラルランプに使用。明るすぎず暗すぎず、色も選べたので満足してます。

対象商品:
60963288
2023-05-10
用途:
6Vバイクのニュートラルランプに

昼間でもよく見える明るいLEDを探していて導入。
電圧の範囲が広いので最低付近の6V使用はどうなのかちょっと不安だったけど実際はナンの問題も無く明るい緑色で十分目的は果たせてます。

対象商品:
60963272
2023-07-30
用途:
車のシフトランプ
オートメンテナンス フカミ 様

明るすぎず暗すぎず パイロットランプとしても使えそうです 満足しています

対象商品:
60963288
2021-04-03
用途:
部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ 様

防水機能と輝度が十分で便利に使用、古い機械のメンテナンスにも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする