※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)100 注文コード60963333 品番ZWS100B-24
参考基準価格(税別)¥11,602 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格出力電圧(V)DC24 最大出力電力(W)103.2 出力電流(A)(最大)4.3 入力電圧範囲(V)AC85〜132、AC170〜264 幅(mm)62 奥行(mm)155 高さ(mm)33 仕様オプションハーネス(別売)、入力用HA-2-IN、出力用HA-5-OU タイプ基板 用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に トラスコ品番473-6109 形状オープンフレーム 質量(g)270 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×155 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 定格出力電力(W)100 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法(100VAC時) 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)2.4/1.2 出力電圧可変範囲(V)21.6〜26.4 過電流保護4.52A〜 動作温度(℃)自然空冷時/-10〜60(-10〜40/100%、50/70%、60/20%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6〜32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)89%/90% RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)28(コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60963385
2021-11-06
用途:
電源の供給

物自体は全く問題ありません。発熱も少なく、放熱も良くできています。

対象商品:
60963385
2021-03-04
用途:
電源回路で使用
製造業

コンパクトな割りにはハイパワー、使いやすい基板型電源です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする