明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシート 92cm丈×90cm巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60963473
品番
GH-9208
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
厚さ(mm)
0.25
用途
目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
仕様
UVカット率99%
トラスコ品番
819-6020
材質
塩化ビニル樹脂
色
クリアー
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
耐熱温度(℃)
60
紫外線透過率(%)
1以下
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。