明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシートGLC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
トラスコ品番
819-6024
注文コード
60963516
品番
GLC-9206
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
厚さ(mm)
0.25
用途
目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
仕様
UVカット率99%
トラスコ品番
819-6024
材質
塩化ビニル樹脂
色
クリア
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
耐熱温度(℃)
60
紫外線透過率(%)
1以下
アズワン品番
65-0602-79
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300