明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシートGLC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
トラスコ品番
819-6026
注文コード
60963534
品番
GLC-9211
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
厚さ(mm)
0.25
用途
目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
仕様
UVカット率99%
トラスコ品番
819-6026
材質
塩化ビニル樹脂
色
クリア
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×900
耐熱温度(℃)
60
紫外線透過率(%)
1以下
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません