MJX-094A-FW 物置 シンプリー イナバ 60963604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJX-094A-FW 物置 シンプリー イナバ 60963604 MJX-094A-FW 物置 シンプリー イナバ 60963604

物置 シンプリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60963604 品番MJX-094A-FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミレールを使用しています。
扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
カラー、サイズともにバリエーションが豊富です。

高さ(mm)903 扉形式引き戸 間口(mm)900 奥行(mm)415 仕様ブロック別売 トラスコ品番754-5533 質量(kg)36 フレンドリーホワイト 棚板数(枚)1 有効高さ(mm)754 ブロック数4 棚ピッチ(mm)50 床面積(m2)0.37 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)920×448
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする